Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Play-Doh Kitchen Creations Magical Mixer Playset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100776304
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F47185L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Produkttyp
Kochset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Ton
Nicht toxisch
Ja
Typ
Modeling clay playset
Jahr
2022
Sprachen des Handbuchs
Multi
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
741 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
264 mm
Höhe des Versandkartons
229 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
862 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.