Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh Picnic Shapes Starter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Play-Doh Picnic Shapes Starter Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100776373
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F69165L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Ton
Nicht toxisch
Ja
Typ
Modeling clay playset
Jahr
2023
Sprachen des Handbuchs
Multi
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
695 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
231.775 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
80.962 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
870 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.