Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-531 Überwachungskamerazubehör Behausung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-531 Überwachungskamerazubehör Behausung
Axis 5801-531 Überwachungskamerazubehör Behausung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100924279
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-531
EAN/GTIN:
     5704174937845
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
AXIS T92F10 Outdoor Housing ist ein kostengünstiges Aluminiumgehäuse für unbewegliche Kameras. Das Gehäuse ist mit integrierter Beheizung und integriertem Lüfter ausgestattet, sodass es in einem Temperaturbereich zwischen -30 °C und +55 °C eingesetzt werden kann. Das Gehäuse entspricht der Einstufung IP66/IP67 und ist somit für den Innenbereich und auch unter verschiedensten Wetterbedingungen für den Außenbereich geeignet. Das AXIS T92F10 Outdoor Housings kann mit 24 V Wechselstrom versorgt werden und Netzwerk-Kameras mit 12 V Gleichstrom oder 24 V Wechselstrom versorgen. Für das Gehäuse ist eine separat erhältliche Wandbefestigung erforderlich. Alternativ kann es auch mit einem optionalen Masthalter an Masten montiert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Energie
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Behausung
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Axis
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Regensicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,75*
€ 902,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,43*
€ 893,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,58*
€ 855,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,05*
€ 767,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.