Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 385241 Handykabel Weiß 1 m USB C Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower 385241 Handykabel Weiß 1 m USB C Lightning
RealPower 385241 Handykabel Weiß 1 m USB C Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101134544
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     385241
EAN/GTIN:
     4040895009012
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das praktische RealPower Lightning cable ermöglicht, dank seiner Länge von 100 cm, einen flexiblen und unkomplizierten Anschluss von iPhone, iPad und Co.

So ist das weiße USB-C auf Lightning Sync- und Ladekabel ein Allrounder bei der Stromversorgung oder Datenübertragung. Zudem ist es MFI zertifiziert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.