Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVVR33842D Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVVR33842D Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
ABUS TVVR33842D Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
ABUS TVVR33842D Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
ABUS TVVR33842D Videoüberwachungskit Kabelgebunden 8 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101232506
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR33842D
EAN/GTIN:
     4043158200010
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Speichermedien Typ
HDD
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
BNC Eingänge
4
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Line-Eingänge (RCA)
1
Line-Ausgänge (RCA)
1
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Französisch, Italienisch, Litauisch
Bewegungssensor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
79.37 mm
Camera Tiefe
79.37 mm
Camera Höhe
90 mm
Kameragewicht
915 g
Rekordergewicht
2100 g
Breite
315 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
48 mm
Kamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Kuppel
Kamera Oberfläche
RJ-45
Unterstützte Positionierung
Indoor
Drehen
Ja
Feste Brennweite
2.8 mm
Maximale Blendenzahl
1,2
Bildwinkel, horizontal
55 °
Bildwinkel, vertikal
98 °
Nachtmodus
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Sensor-Typ
CMOS
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux
Weißabgleich
ATW, Manuell
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/50000 s
Megapixel (ca.)
8 MP
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Solarmodul
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur Kamera (T-T)
-40 - 60 °C
Relative Betriebsluftfeuchte Kamera (H-H)
10 - 90 %
Recorder-Betriebstemperatur (T-T)
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb des Recorders (H-H)
0 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,52*
€ 634,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,97*
€ 605,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,65*
€ 593,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,86*
€ 578,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,59*
€ 538,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.