Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips NeoPix Ultra One NPX641 Heimkino-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips NeoPix Ultra One NPX641 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix Ultra One NPX641 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix Ultra One NPX641 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix Ultra One NPX641 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix Ultra One NPX641 Heimkino-Projektor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243055
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     NPX641/INT
EAN/GTIN:
     7640186961745
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Unterhaltung in jedem Zimmer
Unkompliziertes Projizieren mit bis zu 165 cm (65") – genießen Sie die angenehme Bildqualität, den Stereo-Sound und alle Verbindungsmöglichkeiten, die Sie für das Streamen Ihrer Lieblingsinhalte benötigen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Silber
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Projektionsverhältnis
1.4:1
Projektor
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
3000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsabstand
0.8 - 2 m
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
220 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
2700 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.