Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243062
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     NPX120/INT
EAN/GTIN:
     7640186961592
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Intelligentes Design, passend zu Ihrer Inneneinrichtung
NeoPix 120 bietet angenehme 720p-HD-Bilder auf bis zu 65 Zoll. Kompakt mit einer großen Auswahl an Anschlüssen (HDMI, USB). Integrierter Multimedia-Player für Filme, Bilder und sogar Musik in Kombination mit einem 2.1-Lautsprecher-System.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
42 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Objektiv
Fokus
Manuell
Projektionsverhältnis
1.47:1
Projektor
Projektorhelligkeit
100 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LED
native Auflösung des Projektors
720p (1280x720)
Kontrastverhältnis
3000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsabstand
1.6 - 2.12 m
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Breite
225 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
102 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.