Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips NeoPix 720 NPX720 Heimkino-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips NeoPix 720 NPX720 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 720 NPX720 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 720 NPX720 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 720 NPX720 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 720 NPX720 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 720 NPX720 Heimkino-Projektor
Philips NeoPix 720 NPX720 Heimkino-Projektor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243074
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     NPX720/INT
EAN/GTIN:
     7640186961622
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Großes Bild mit Android TV
NeoPix 720 basiert auf Android TV und bietet Zugriff auf all Ihre Lieblingsanwendungen. Es projiziert extrem helle Bilder in True Full HD auf bis zu 120 Zoll. Automatische Trapez- sowie 4-Ecken-Korrektur mit digitalem Zoom. Unglaubliches 2.1-W-Audiosystem.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.38:1
Netzwerk
Smart-TV
Ja
WLAN
Ja
Miracast
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Projektor
Projektorhelligkeit
700 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
3000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Smart Projektor
Ja
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
24 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Equalizer
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MP4, RM, RMVB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Unterstützte Audioformate
AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
173 mm
Verpackungsbreite
420.5 mm
Verpackungstiefe
359 mm
Verpackungshöhe
235.5 mm
Paketgewicht
6000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Lieferanteneigenschaften
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Bildschirmspiegelung
Ja
Sleep-Timer
Ja
AirPlay
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Energie
Energiequelle
AC
Video
Full-HD
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,94*
€ 586,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,53*
€ 565,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.