Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Weichlot
>
Lötdraht
>
Artikel
LogiLink SA0009 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-101243432
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
SA0009
EAN/GTIN:
4052792054408
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Markenkompatibilität
Universal
Temperatur (max)
190 °C
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Zinn
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
136 mm
Breite
24 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
24 g
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lötzinn
,
Weichlot
,
weichlot sn95, 5ag3, 8cu0,7
,
lötzinn
,
logilink lötdraht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,85*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink SA0003 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink
SA0003
ab € 8,78*
Sonstiges
LogiLink SA0004 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink
SA0004
ab € 7,77*
Sonstiges
LogiLink SA0010 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink
SA0010
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen