| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101243747 Herst.-Nr.: ACS04943 EAN/GTIN: 8809811864403 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |