Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen ACS04944 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen ACS04944 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Spigen ACS04944 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Spigen ACS04944 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243826
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS04944
EAN/GTIN:
     8809811864410
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.