Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Rot Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Rot Einsteigertelefon
Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Rot Einsteigertelefon
Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Rot Einsteigertelefon
Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Rot Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101279284
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     NO8210-R4G
EAN/GTIN:
     6438409078889
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Typ
Einsteigertelefon
Installiertes Betriebssystem
Series 30+
Audio
FM-Radio
Ja
Musikspieler
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Integrierte Spiele
11
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Sprechzeit (2G)
8 h
Standby-Zeit (2G)
20.4 h
Sprechzeit (3G)
7.2 h
Standby-Zeit (3G)
19.3 h
Akku-/Batteriespannung
2.75 V
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
107 g
Breite
56.2 mm
Tiefe
13.8 mm
Höhe
131.3 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, WCDMA
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
128 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
48 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.