| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101308223 Herst.-Nr.: HR2500/00 EAN/GTIN: 8720389014024 |
| |
|
| | |
| Mit dem philips eco conscious edition standmixer
Für einen cooleren planeten Bereiten Sie morgens mit dem eleganten und leistungsstarken Mixer Ihren Lieblingssmoothie zum Mitnehmen zu. Nachhaltig gefertigt mit biobasierten Kunststoffen* und recyceltem Plastik**. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Leistungen | Schüsselkapazität | 0.6 l | Merkmale | Typ | Tischplatten-Mixer | | Produktfarbe | Weiß | | Abnehmbare Messereinheit | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 116 mm | | Tiefe | 119 mm | | Höhe | 360 mm | | Gewicht | 1050 g | Energie | Leistung | 250 W | | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| |