Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revlon RVIR3056UKE Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Rot 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revlon RVIR3056UKE Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Rot 2,5 m
Revlon RVIR3056UKE Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Rot 2,5 m
Revlon RVIR3056UKE Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Rot 2,5 m
Revlon RVIR3056UKE Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Rot 2,5 m
Revlon RVIR3056UKE Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Rot 2,5 m
Revlon RVIR3056UKE Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Rot 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101309731
Hersteller:
     Revlon
Herst.-Nr.:
     RVIR3056UKE
EAN/GTIN:
     761318430568
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
Wellenzange
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Haar-Styling-Set
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: wellenzange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.