| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-101309985 Herst.-Nr.: 370501040X EAN/GTIN: 9003150124771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der TAH-1F gilt als einer der ersten, richtigen Kampfhubschrauber. Bis Mitte der 60er Jahre kannte man nur ganz normale Transporthubschrauber, die im Bedarfsfall bewaffnet wurden. Doch der US-amerikanische Hersteller Bell Helikopter änderte mit diesem Modell alles. In der markanten Red Bull Lackierung ist der Hubschrauber für die Flying Bulls heutzutage ein beliebter Fluggefährte, um bei Airshows für Aufmerksamkeit zu sorgen. Auch in Filmen und im TV ist das Exemplar ein beliebter Sidekick. Dieser Hubschrauber macht einfach nur Spaß!
Ein Kampfhubschrauber in kleiner Version
Natürlich kann privat niemand etwas mit einem solchen legendären Flugobjekt in Originalgröße anfangen. Doch in der RC-Variante ist er genau das richtige Modell für flugbegeisterte Helikopter-Fans. Geliefert wird der RC-Hubschrauber Ready-to-Run und kann mit einer Flugzeit von bis zu 5 Minuten punkten. Die Ladezeit beträgt ca. 60 Minuten. Mit der original Red Bull Lizenz steht das Fluggerät seinem Vorbild optisch in nichts nach. Zudem punktet der Hubschrauber mit seiner qualitativen, koaxialen Rotorsteuerung und dem Gyro-Systems, mit dem eine stabile Fluglage gesichert ist. Du kannst Dich auch in jeder Situation auf den automatischen Flughöhen-Assistenten verlassen, der mit seiner Autostart- und Landefunktion für eine einfache Bedienung sorgt. Bis zu 16 Flugakrobaten können dank der 2,4 GHz Funktechnologie gleichzeitig fliegen und störungsfrei in dieser Frequenz bewegen. Bei allen anderen Fällen greift die Anti-Kollision-Funktion ein. Der Cobra TAH-1F mit festeingebauten, wiederaufladbaren LiPo-Akku kommt mit einem ergonomischen 3-Kanal Controller, einem USB Ladekabel sowie Batterien zu Dir nach Hause. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Helikopter | ![](/p.gif) | Motortyp | Elektromotor | ![](/p.gif) | Bauart | Betriebsbereit (RTR) | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Rotorkonfiguration | Koaxialrotoren | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Senderfrequenz | 2.4 GHz | ![](/p.gif) | Anzahl Kanäle | 3 Kanäle | ![](/p.gif) | Integrierte Steuerung | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | ![](/p.gif) | Batteriereichweite | 5 min | ![](/p.gif) | Ladezeit | 1 h | ![](/p.gif) | Akku | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Ladegerät | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 260 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 130 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |