Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xperion 6000 LUMX60FLX1 Flood


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xperion 6000 LUMX60FLX1 Flood
Philips Xperion 6000 LUMX60FLX1 Flood
Philips Xperion 6000 LUMX60FLX1 Flood
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101327456
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LUMX60FLX1/10
EAN/GTIN:
     8719018019097
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
phillips led arbeitslampe
arbeitslampe led
Für Sie entwickelt
Multifunktions-LED-Projektionslampe
Der Multifunktions-Projektor der Philips Xperion 6000 Flood verfügt über ein 1.000 Lumen starkes Flutlicht und einem variablen Leuchtstrahl, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach kontrollieren. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
22 h
Leistung
10 W
Spannung
3.7 V
Akkuladezeit
5 h
Lampen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
10 W
Farbtemperatur
6000 K
Auftriebs-Funktion
Ja
Lichstromverstärkung
1000 lm
Strahlungswinkel
100 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Verpackungshöhe
1400 mm
Technische Details
Strahler
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Haken
Ja
Magnet
Ja
Aufhänger
Ja
Kabellänge
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lieferumfang
Haarreifen enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.