Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xperion 6000 LUMX60FLMIX1 Flood Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xperion 6000 LUMX60FLMIX1 Flood Mini
Philips Xperion 6000 LUMX60FLMIX1 Flood Mini
Philips Xperion 6000 LUMX60FLMIX1 Flood Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101359146
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LUMX60FLMIX1/10
EAN/GTIN:
     8719018019134
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Für Sie entwickelt
Kompakte LED-Projektionslampe
Der kompakte Projektor der Philips Xperion 6000 Flood verfügt über ein 500 Lumen starkes Flutlicht und einem variablen Leuchtstrahl, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach kontrollieren. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Batteriereichweite
5 h
Ladezeit
3.5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Leistung
5 W
Spannung
3.7 V
Akkuladezeit
3.5 h
Lampen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
5 W
Farbtemperatur
6000 K
Auftriebs-Funktion
Ja
Lichstromverstärkung
500 lm
Strahlungswinkel
100 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Technische Details
Strahler
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Haken
Ja
Magnet
Ja
Aufhänger
Ja
Kabellänge
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Schutzfunktion
Ölbeständig
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.