Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 6000 series PerfectCare PSG6026/20 Dampfbügelstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 6000 series PerfectCare PSG6026/20 Dampfbügelstation
Philips 6000 series PerfectCare PSG6026/20 Dampfbügelstation
Philips 6000 series PerfectCare PSG6026/20 Dampfbügelstation
Philips 6000 series PerfectCare PSG6026/20 Dampfbügelstation
Philips 6000 series PerfectCare PSG6026/20 Dampfbügelstation
Philips 6000 series PerfectCare PSG6026/20 Dampfbügelstation
Philips 6000 series PerfectCare PSG6026/20 Dampfbügelstation
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101375964
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PSG6026/20
EAN/GTIN:
     8720389015311
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation philips
Ultraschnell. besonders kompakt.
Die PerfectCare 6000 Series ist auf bestmögliche Dampfleistung ausgelegt und präsentiert sich nun in einem vollständig erneuerten, kompakten Design. So können Sie noch schneller bügeln, ohne Kompromisse in Sachen Stauraum einzugehen. Und dies dank OptimalTEMP Technologie garantiert ohne Brandflecken*.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
342 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
4430 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.65 m
Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
1.6 m
Schlauchaufbewahrung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Dampfstoßleistung
500 g/min
Material Bügelsohle
SteamGlide Plus-Sohle
Max. Dampfdruck
6.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Konstante Dampfleistung
130 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Art der Dampf-/Temperaturregelung
Automatisch
Dampf-Boost Funktion
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Durchgängige Füllung
Ja
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Dampfdruck
6.5 bar
Sicher für alle Stoffe
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Alarm bei niedrigem Wasserstand
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Konstante Dampfleistung für effektives Glätten
Ja
Größe des DesignJet-Modells (metrisch)
168 x 368 x 269 cm
Ergonomischer Soft-touch-Handgriff für mehr Bügelkomfort
Ja
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Ja
Calc Clean-Erinnerung
1
Dampfauslasskontrolle
130 g/min
Präzisions-Dampfspitze
Ja
Variable Dampfstufen
Ja
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeige bei leerem Behälter
Ja
Sonstige Funktionen
Max. Leistung
2400 W
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
269 mm
Gewicht
3400 g
Technische Details
Entkalkung
Ja
Aufwärmzeit
120 s
Kabellänge
1.6 m
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.