Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5550H 2.5" 1,6 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 5550H 2.5" 1,6 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Seagate Nytro 5550H 2.5" 1,6 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101377420
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP1600LE70015
EAN/GTIN:
     763649171639
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
18 W
Energieverbrauch (idle)
6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D eTLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
315000 IOPS
Lese-Latenzzeit
75 µs
Schreib-Latenzzeit
12 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
TBW-Bewertung
8700
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
205 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,84*
€ 505,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,31*
€ 460,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.