Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5550H 2.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 5550H 2.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Seagate Nytro 5550H 2.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101377447
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP3200LE70005
EAN/GTIN:
     763649171547
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
23 W
Energieverbrauch (idle)
6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D eTLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
470000 IOPS
Lese-Latenzzeit
75 µs
Schreib-Latenzzeit
12 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
TBW-Bewertung
17500
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
205 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,79*
€ 781,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,20*
€ 779,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,95*
€ 779,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,84*
€ 775,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,33*
€ 765,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.