Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5550H 2.5" 1,6 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Nytro 5550H 2.5" 1,6 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Seagate Nytro 5550H 2.5" 1,6 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Artikel-Nr.:
     7405B-999832777
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP1600LE70005
EAN/GTIN:
     763649171530
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
18 W
Energieverbrauch (idle)
6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D eTLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
315000 IOPS
Lese-Latenzzeit
75 µs
Schreib-Latenzzeit
12 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
TBW-Bewertung
8700
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
205 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 464,08*
€ 508,84*
13 Tage
8
pro Stück
€ 6,29*
ab € 509,06*
€ 558,59*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 594,85*
€ 648,15*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,84*
€ 605,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,43*
€ 581,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.