Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom eHBA 9620-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom eHBA 9620-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Broadcom eHBA 9620-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101377892
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50111-02
EAN/GTIN:
     830343007714
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
5000000 h
Zertifizierung
Australia/New Zealand RCM (AS/NZS CISPR 32; CISPR 32:2015, Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A), Canada EMC (ICES-003:2016 Issue 6: 2016, Class A; CAN/CSA CISPR 22-10; CISPR 22:2008), Europe (CE) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020), Korea (KN32/KN35), Taiwan BSMI (CNS 13438; CNS15663), USA/Canada Safety (UL Listed) (UL 62368-1, Second Edition; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14), USA/Canada (FCC) (47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A; ANSI C63.4:2014; CISPR 32:2008) CB (IEC 62368-1:2014 (Second edition); EN 62368-1:2014+A11: 2017), Japan (V-3/2015.04, Class A; V-4/2012.04; VCCI-CISPR 32:2016; CISPR 32:2015), Morocco (CMIM) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020)
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS, SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
NVMe
Ja
Interne mini-SAS-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.62 mm
Tiefe
68.8 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server
Unterstützung anderer Betriebsysteme
VMware vSphere ESXi
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
22.5 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,16*
€ 749,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,45*
€ 746,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,04*
€ 735,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,47*
€ 728,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,98*
€ 716,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.