Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 18 TB Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 18 TB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 18 TB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 18 TB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 18 TB Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101381323
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPHF1A-018T-MBAAD
EAN/GTIN:
     718037899169
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Zuverlässiger Premium-Speicher mit robustem Design
Die SanDisk Professional G-DRIVE -Festplatte der Enterprise-Klasse mit USB-C™-Schnittstelle (10 Gbit/s) bietet hochzuverlässige, große Speicherkapazität in einem eleganten Premium-Design. Die integrierte Ultrastar -Festplatte mit 7.200 U/min und Geschwindigkeiten von bis zu 280 MB/s beim Lesen und 280 MB/s beim Schreiben (Modell mit 22 TB) eignet sich perfekt zum schnellen Speichern und Wiedergeben von HD-Videos, Fotos, Musik und anderen High-End-Inhalten. Das stapelbare Gehäuse aus eloxiertem Aluminium bietet erstklassige Langlebigkeit und Verankerungspunkte zum Befestigen an einem DIT-Wagen, einer Trägerplatte oder anderer Ausrüstung bei Produktionsprozessen. Die G-DRIVE -Desktopfestplatte verfügt zudem über eine anpassbare LED-Beleuchtung mit drei Helligkeitsmodi, ist einsatzbereit für Mac und kann für Windows® einfach neu formatiert werden.

Große Kapazität und schnelle Backups
Sichern und nutzen Sie mehr Ihrer HD-Fotos, Videos und anderen wertvollen Inhalte. Mit ultraschnellen Datenübertragungen von bis zu 280 MB/s beim Lesen und 280 MB/s beim Schreiben (Modell mit 22 TB) über den USB-C™-Anschluss (10 Gbit/s) können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Integrierte Ultrastar -Festplatte der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min
Für anspruchsvolle Workloads und wertvolle Inhalte können Sie sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit der integrierten Ultrastar -Festplatte der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min jederzeit verlassen.

Professionelles Premium-Gehäuse
Das stapelbare Gehäuse aus eloxiertem Aluminium der G-DRIVE -Desktop-festplatte passt perfekt zu High-End-Computern und ist spürbar robust.

Anpassbare Helligkeit
Deaktivieren Sie die LED-Beleuchtung oder wählen Sie einfach zwischen drei Helligkeitsmodi (Aus, Standard und Hell).

Kompatibel mit Mac und Apple Time Machine
Sofort einsatzbereit für Mac-Computer und Apple-Time-Machine-Backups. Unkomplizierte Neuformatierung für Windows®.

Individuelle Workstation
Die SanDisk Professional G-DRIVE lässt sich an Ihre Workstation anpassen und verfügt über zwei Verankerungspunkte auf jeder Seite, um sie an einem DIT-Wagen, einer Trägerplatte oder einer anderen Ausrüstung für Ihren Produktionsprozess zu befestigen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
270 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
270 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1330 g
Breite
133 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
41 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 828,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 892,87*
€ 1.062,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 891,58*
€ 1.060,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 879,43*
€ 1.046,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 861,79*
€ 1.025,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 828,67*
€ 986,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.