Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo 70.626 Bastel- & Hobby-Farbe Acryl-Grundierung 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallejo 70.626 Bastel- & Hobby-Farbe Acryl-Grundierung 17 ml
Vallejo 70.626 Bastel- & Hobby-Farbe Acryl-Grundierung 17 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101381872
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     70.626
EAN/GTIN:
     8429551706261
Suchbegriffe:
Metallgrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
17 ml
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Lösungsmittel
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Acryl-Grundierung
Farbe des Anstrichs
Braun
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Anzahl der Farben
1 Farben
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Geeignet für Materialien
Polyvinylchlorid (PVC), Metall, Holz
Anwendungsmethoden
Pinsel, Farbspritzpistole
Weitere Suchbegriffe: Primer, vallejo primer, adhesion primer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.