Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Grün
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101393550
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1975C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Grün
Gewicht
2500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01062* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,63*
Ähnlich
Mondi
9417-MG28A80S
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.