Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood FDP22.130GY Küchenmaschine 650 W 1,3 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood FDP22.130GY Küchenmaschine 650 W 1,3 l Blau
Kenwood FDP22.130GY Küchenmaschine 650 W 1,3 l Blau
Kenwood FDP22.130GY Küchenmaschine 650 W 1,3 l Blau
Kenwood FDP22.130GY Küchenmaschine 650 W 1,3 l Blau
Kenwood FDP22.130GY Küchenmaschine 650 W 1,3 l Blau
Kenwood FDP22.130GY Küchenmaschine 650 W 1,3 l Blau
Kenwood FDP22.130GY Küchenmaschine 650 W 1,3 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101413881
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     FDP22.130GY
EAN/GTIN:
     5011423005386
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine kenwood
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
1.3 l
Produktfarbe
Blau
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten
Entsafter-Kapazität
0.75 l
Mixerfunktionen
Mischung, Kotelett, Schneiden, Kneten, Mixen
Kabellänge
1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
1.3 l
Einstellbares Scheibenmesser
Ja
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheitssperre
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Mini-Zerkleinerer
Ja
Zahl der Disks
1 Disks
3D Vision
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
1940 g
Material
Schüsselmaterial
Kunststoff
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
1940 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
1 Stück(e)
Feinstmahlungscheibe für Metall (4mm)
Ja
Energie
Leistung
650 W
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.