Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Fortnite LP & Flint-Knock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Nerf Fortnite LP & Flint-Knock
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101422512
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F6243EU4
EAN/GTIN:
     5010996113382
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
6 Stück(e)
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
616 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
408 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferanteneigenschaften
Sprachen des Handbuchs
Multi
Verpackungssprachen
Multi
Unterstützte Sprachen
Multi
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010996113399
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Themenwelt
Fortnite
Lizenz
Epic Games
Schusskraft
27 m
Anzahl an Schüssen
1
Jahr
2023
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.