Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh Little Chef Starter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Play-Doh Little Chef Starter Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101422664
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F69045L0
EAN/GTIN:
     5010996130976
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
14 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Mehrfarbig
Nicht toxisch
Ja
Typ
Modeling clay playset
Jahr
2023
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
213 mm
Versandkartonslänge
279 mm
Versandkartonshöhe
235 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2700 g
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
625 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.