Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. 462992 Scanner A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. 462992 Scanner A3 Schwarz
I.R.I.S. 462992 Scanner A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101425429
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     462992
EAN/GTIN:
     5420079901063
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
32 MP
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Scan to
Abbildung
Energie
Netzteiltyp
USB
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
420 x 297 mm
Farbscannen
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 313,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
463311
€ 144,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.