Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking AR03BTCX4R70 Widerstand 4,7 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking AR03BTCX4R70 Widerstand 4,7 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Viking AR03BTCX4R70 Widerstand 4,7 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101473392
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR03BTCX4R70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Nickel-Chrom (NiCr)
Interner Widerstand
4.7 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.8 mm
Höhe
0.45 mm
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.