Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 111652 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 111652 Schraube/Bolzen 80 mm
Toolcraft 111652 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101514158
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     111652
EAN/GTIN:
     4053199057023
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopftyp
Hex
Kopfform
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,92*
€ 181,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,42*
€ 181,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,54*
€ 174,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,95*
€ 171,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,27*
€ 146,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.