Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101518960
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
19.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 105 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.