Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24379 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24379 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24379 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101545241
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
29 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.