Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG M20-MS54 ZR 4-13 Nickel Messing 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller VG M20-MS54 ZR 4-13 Nickel Messing 50 Stück(e)
Weidmüller VG M20-MS54 ZR 4-13 Nickel Messing 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101610912
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1009560000
EAN/GTIN:
     4032248714339
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schaltschrank
messing kabelverschraubung m20
schaltschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20
Gewindelänge
6 mm
Kabeldurchmesser (min.)
4 mm
Kabeldurchmesser (max.)
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26.5 mm
Gewicht
28 g
Weitere Suchbegriffe: weidmüller schaltschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4131*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0131*
€ 3,58559
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4131*
€ 2,87159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.