Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Tubular Hängeleuchte Flexible Halterung 2,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Tubular Hängeleuchte Flexible Halterung 2,8 W
TRIO Tubular Hängeleuchte Flexible Halterung 2,8 W
TRIO Tubular Hängeleuchte Flexible Halterung 2,8 W
TRIO Tubular Hängeleuchte Flexible Halterung 2,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101618372
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     321691132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Das stilvolle Design der Pendelleuchte macht die TUBULAR zu einem absoluten Blickfang. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Esstisch kommt die Leuchte besonders gut zur Geltung und sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Über einen integrierten SWITCH Dimmer wird die Abstufung der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter ermöglicht. Die 11-flammige Pendelleuchte hat eine maximale Höhe von 150cm. Die einzelnen Lichtquellen variieren in der Länge von 22 bis 36 cm und lassen sich unabhängig voneinander kürzen, sodass ein individuelles Bild entsteht. Das Pendel in Schwarz matt lässt sich wunderbar in moderne Wohnräume integrieren und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
4200 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Gewicht
3470 g
Höhe (max)
1500 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
2.8 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
619905019000
ab € 34,80*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30073054
ab € 98,14*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310630332
ab € 95,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.