Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Mela Hängeleuchte Festmontage E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Mela Hängeleuchte Festmontage E14
TRIO Mela Hängeleuchte Festmontage E14
TRIO Mela Hängeleuchte Festmontage E14
TRIO Mela Hängeleuchte Festmontage E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101620927
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     313100531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Schlicht und modern designt passt sich die Pendelleuchte MELA jedem Wohnstil an. Die fünfflammige Pendelleuchte wird, mittig über dem Esstisch angebracht, zum echten Blickfang und sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Durch die futuristische Form der Glasschirme geben diese das Licht auf eine besondere Weise an ihre Umgebung ab und kreieren gemütliche Lichtakzente. Das zeitlose Design in Schwarz matt und rauchfarbigem Glas lässt viel Spielraum für weitere Farbtöne und macht das Integrieren in vorhandene Wohnkonzepte wunderbar einfach. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
3630 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
340 mm
Gewicht
2728 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.