Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos S Micro Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Micro Deckenbeleuchtung LED 16 W
RZB Deecos S Micro Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101621459
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742153.002.730
EAN/GTIN:
     4051859738367
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Gewicht
330 g
Durchmesser
60 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
10 A
Einschaltzeit
50 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982804.023
ab € 23,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982805.003
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.