Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Floodlight FL 11 maxipro Grau, Stahl 1335 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco Floodlight FL 11 maxipro Grau, Stahl 1335 W LED
Siteco Floodlight FL 11 maxipro Grau, Stahl 1335 W LED
Siteco Floodlight FL 11 maxipro Grau, Stahl 1335 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101623534
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779224L01AA
EAN/GTIN:
     4058352537732
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight FL 11 maxi pro flomlys; lysstyring med linse fra PMMA; skjermglass fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: RS08, rotasjonssymmetrisk direkte spredende, LEDfargetemperatur: 5700K, anslått lysfluks: 127.930lm, fargegjengivelse: CRI > 90, lysfarge: 957; lysutbytte: 96lm/W; lysstyrkestyring: DMX+RDM; med klemme, 6-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV, støvtett LED-modul, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, HF kan skiftes ut enkeltvis, ingen etterglød med DALI-Off-/DMX-Off-kommando, dimmeområde 10..100%; 1335W redusering: 534W; flomlys med 3x LED-enhet fra aluminium presstøpt, ubehandlet natur; lengde: 1.003mm / bredde: 651mm / høyde: 338mm; husramme, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, festebøyle, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); kontrolltegn: CE; ballsikkerhet: ballsikker, kun for utendørs bruk, nominell omgivelsestemperatur 10°C, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+30°C, tillatt lagertemperatur: -40..+85°C; pakningsenhet: 1 stykk.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
651 mm
Tiefe
1003 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
29400 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Gesamtleistung
1335 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
5700 K
Lichtleistung
127930 lm
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lebensdauer
10000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.350,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.574,65*
€ 4.253,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.548,89*
€ 4.223,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.433,29*
€ 4.085,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.372,66*
€ 4.013,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.350,10*
€ 3.986,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.