Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Zandor Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Zandor Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Zandor Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Zandor Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Zandor Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Zandor Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101623627
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     303500332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die moderne Pendelleuchte ZANDOR ist ein echter Hingucker in jedem Wohnraum. Der Großteil des Lichts entweicht nach oben und nach unten. Durch das hübsche Muster der Leuchte kann auch hier etwas Licht entweichen. Insbesondere für die Zusatz- oder Akzentbeleuchtung ist die Wandlampe ZANDOR daher besonders geeignet, weil der Fokus natürlich nicht auf einer hellen Ausleuchtung, sondern einer atmosphärischen Wirkweise liegt. Sie hat einen Durchmesser von 50cm und eine Höhe von 18/150 cm. Die Leuchte ist aus einem Schwarz matten Metall. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
4055 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
500 mm
Gewicht
2800 g
Höhe (max)
1500 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
303300102
ab € 39,22*
Ähnlich
TRIO Leuchten
308200179
ab € 40,45*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1006130S
ab € 24,10*
Ähnlich
TRIO Leuchten
315900132
ab € 86,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.