Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1817
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1817-206485
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-010967
EAN/GTIN:
5099206105683
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
KOMFORTABEL TIPPEN MEHR ERLEDIGEN
Erleichtern Sie sich Ihren Arbeitsalltag und holen Sie sich den Komfort, den Sie für viele Stunden am Schreibtisch brauchen. Die Signature K650 bietet Funktionen, die Komfort und Produktivität gewährleisten. Mit verbesserten Tastenkombinationen, einer integrierten Handballenauflage und gedämpftem Tastendruck ist die Signature K650 für alle Ihre täglichen Anforderungen gerüstet und bietet Ihnen stundenlangen Komfort.
ANGENEHMES TIPPGEFÜHL – DEN GANZEN TAG LANG
Genießen Sie Komfort bei jedem Tastendruck für höhere Produktivität. Die Signature K650 verfügt über eine integrierte Soft-Touch-Handballenauflage und hohe, gepolsterte Tasten, die Ihnen ein angenehmes Tipperlebnis bei stundenlanger Arbeit am Schreibtisch ermöglichen.
Screenshot
Mit dieser Taste erfassen Sie rasch wichtige Informationen und Momente.
Stummschalten/Stummschaltung aufheben
Drücken Sie diese Taste, um sich in wichtigen Videoanrufen stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.
Web-Navigation
Organisieren Sie Ihren Webbrowser mit einem einzigen Tastendruck – mit Tasten zum Öffnen und Schließen von Registerkarten im Browser.
MEHR ERREICHEN MIT WENIGER MÜHE
Erledigen Sie mehr mit dem Layout in Standardgröße der Signature K650, auf der Sie mit Befehlen wie Screenshot-Aufnahme, Mikrofon-Stummschaltung sowie Web-Navigation auf alle richtigen Tastenkombinationen zugreifen und Zeit sparen können.
FUNKTIONIERT AUF MEHREREN PLATTFORMEN
Unabhängig vom Setup und der Plattform, funktioniert die Signature K650 mit fast jedem Betriebssystem – Windows, macOS, Linux, ipadOS, iOS und Android. Und sie ist mit „Works With Chromebook“™ zertifiziert.
VERBINDUNGEN GANZ AUF IHRE ART
Dank der kabellosen Verbindung über Bluetooth Low Energy oder mittels des mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfängers ist das Verbinden mit Ihren Geräten ein Kinderspiel. Erhalten Sie eine leistungsstarke, zuverlässige kabellose Verbindung aus bis zu 10 Metern, sodass Sie überall flexibel arbeiten können und Ihr Schreibtisch aufgeräumt bleibt.
ZUVERLÄSSIG UND UNKOMPLIZIERT
Sie können einfach unbesorgt lostippen. Die Signature K650 funktioniert so lange, wie Sie sie brauchen, und erfordert bis zu 36 Monate lang keine neuen Batterien. Das Design ist auch bemerkenswert leicht zu reinigen und spritzwassergeschützt.
GEMEINSAM EINFACH BESSER
Holen Sie sich mehr Produktivität und Flexibilität. Kombinieren Sie Ihre Signature K650 mit der Signature M650 Maus, laden Sie die Logi Options+ Software herunter und entdecken Sie einfache Möglichkeiten zum Personalisieren von Tastatur und Maus.
EINE WAHL, MIT DER SIE ZUFRIEDEN SEIN WERDEN
ZERTIFIZIERT CARBON NEUTRAL
Für eine größere Umweltfreundlichkeit wurde die CO2-Bilanz von K650 auf Null reduziert. Das liegt daran, dass wir unsere Entwicklung nicht nur auf Nachhaltigkeit ausrichten, sondern auch unsere verbleibenden CO2-Auswirkungen kompensieren, indem wir die Forstwirtschaft, erneuerbare Energien und vom Klimawandel betroffene Gemeinden unterstützen.
MIT RECYCELTEM KUNSTSTOFF
Die Kunststoffteile in Signature K650 enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – 28 % für Grauweiß und 21 % für Hellgrau –, um Kunststoff aus alter Verbraucherelektronik einer erneuten Verwendung zuzuführen. Dies trägt auch zur Senkung unserer CO2-Bilanz bei.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegewicht
48.23 g
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
193.5 x 24.3 x 457.31 mm
Tastaturgewicht
707.5 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
21 %
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
138 mm
Höhe des Versandkartons
228 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
953 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
logitech tastatur funk k270
,
logitech tastaturen
,
logitech tastaturen wireless
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
76
pro Stück
€ 4,50*
ab € 27,38*
€ 35,04*
Lager 752
1 Tag
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,39*
€ 35,06*
Lager 854
1 Tag
51
pro Stück
€ 7,50*
ab € 28,78*
€ 36,57*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,85*
€ 36,84*
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,38*
€ 38,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1817
Versand:
Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1817
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,44*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen