Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P50225-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB U.3 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P50225-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB U.3 NVMe
HPE P50225-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB U.3 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101634562
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P50225-K21
EAN/GTIN:
     190017566252
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
15.1 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
U.3
NVMe
Ja
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Zufälliges Lesen (4KB)
220000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
270000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.451,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.682,93*
€ 4.382,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.649,64*
€ 4.343,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.543,23*
€ 4.216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.485,99*
€ 4.148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.451,43*
€ 4.107,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.