Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P50214-H21 Internes Solid State Drive 1,92 TB U.3 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P50214-H21 Internes Solid State Drive 1,92 TB U.3 NVMe
HPE P50214-H21 Internes Solid State Drive 1,92 TB U.3 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101634606
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P50214-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
15.1 W
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
U.3
NVMe
Ja
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Zufälliges Lesen (4KB)
220000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
125000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.962,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.167,33*
€ 3.769,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.140,12*
€ 3.736,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,37*
€ 3.628,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.998,03*
€ 3.567,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.962,78*
€ 3.525,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.