Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia GOsafe 2.0 / 110 Frei stehend sicher 16 l Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia GOsafe 2.0 / 110 Frei stehend sicher 16 l Leder Schwarz
Olympia GOsafe 2.0 / 110 Frei stehend sicher 16 l Leder Schwarz
Olympia GOsafe 2.0 / 110 Frei stehend sicher 16 l Leder Schwarz
Olympia GOsafe 2.0 / 110 Frei stehend sicher 16 l Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101635479
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7100
EAN/GTIN:
     4030152071005
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code
Fassungsvermögen
16 l
Material
Leder
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
8000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, kleintresor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.