Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 5857500 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 5857500 Beleuchtungs-Zubehör
Trilux 5857500 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101635641
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5857500
EAN/GTIN:
     6410014507268
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Länge (mm)
66 mm
Breite
66 mm
Höhe
32.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-1
ab € 48,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.