| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101645437 Herst.-Nr.: EQ110KS2EB EAN/GTIN: 4242003930786 |
| |
|
| | |
| Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen. Weitere Informationen: Kochfeld | Kochfeldtyp | Keramik | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) | | Art der Oberfläche | Glas | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Groß | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Links vorne | | Durchmesser Kochzone 1 | 180 mm | | Leistung Kochzone 1 | 2000 W | | Typ Kochzone 2 | Zweizonen-Kochfeld | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Hinten links | | Durchmesser Kochzone 2 | 265 mm | | Leistung Kochzone 2 | 2400 W | | Typ Kochzone 3 | Medium | | Kochzone 3 Form | Rund | | Position Kochzone 3 | Hinten rechts | | Durchmesser Kochzone 3 | 145 mm | | Leistung Kochzone 3 | 1200 W | | Typ Kochzone 4 | Extragroß | | Kochzone 4 Form | Rund | | Position Kochzone 4 | Vorne rechts | | Durchmesser Kochzone 4 | 210 mm | | Leistung Kochzone 4 | 2200 W | | Anzeige Resthitze | Ja | | Rahmentyp | Vollverkleidung | | Rahmenfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |