| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101659200 Herst.-Nr.: 20031012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KTM Renngeschoss in unverkennbarem Design Der KTM X-BOW GT2 in orange und weiß vom Team True Racing ist seit seinem Einstieg in die GT2 ein echter Hingucker. Stylisch und mit unglaublichen 600 PS ist das Fahrzeug ein echtes Powerhouse. Ausgestattet mit einer flachen Schnauze, breiter Front und einem unverkennbaren Heckspoiler ist das Fahrzeug eine Wohltat für die Augen eines jeden Motorsportbegeisterten. Der X-Bow GT2 von KTM ist der selbsternannte neue Standard in der Welt des Motorsports. Mit optimierter Aerodynamik, genauestem Handling, geringem Gewicht und unglaublicher Leistung ist der Rennwagen in der GT2 ein wahrer Champion. Der KTM X-Bow GT2 konnte direkt zu seiner Einführung im Jahr 2021 das Titelrennen für sich entscheiden.
Hochklassiger KTM-Rennwagen auf der Carrera Rennbahn Durch das unnachahmliche Design ist der KTM X-BOW GT2 „True Racing, No.16“ ein wahres Highlight für deine Autorennbahn. Das Slotcar ähnelt dem großen Vorbild und macht dich ebenso zu einem Champion. Ausgestattet mit original Lizenz und Front-, Rück- und Bremslichtern ist die Authentizität des Wagens augenscheinlich. Genieße den KTM-Champion auf deiner eigenen Rennbahn im Duell mit bis zu 5 weiteren Personen am Handregler. Dein Slotcar kannst Du ganz individuell auf Deine Ansprüche einstellen und natürlich auch digital steuern. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Merkmale | Produkttyp | Sportwagen-Modell | | Bauart | Vormontiert | | Maßstab | 1:32 | | Ursprünglicher Modellname | KTM X-BOW GT2 "True Racing, No.16" | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Richtungsfolgende Räder | Ja | | Bewegliche Teile | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Orange | | Beleuchtung | Ja | | Fernbedienung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |