Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 825S M.2 250 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 825S M.2 250 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend 825S M.2 250 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     1604-198493
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS250GMTS825S
EAN/GTIN:
     760557859376
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
250 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
330 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
40000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
75000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8
TBW-Bewertung
90
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
9 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 13,54*
€ 14,37*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,25*
€ 15,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,35*
€ 21,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 22,35*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,57*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.