Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT AMD 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101696084
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11306-08-20G
EAN/GTIN:
     4895106293014
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT
Die neue Grafikkarte NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT für den ultimativen 1440p-Gamer, dem es darum geht, bahnbrechende Grafik mit lebendiger Optik und außergewöhnlich wirksamen Kühllösungen nutzen zu können. Da die NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT mit ihren Qualitätskomponenten auch die Szenarien von AAA-Spielen meistert, trägt sie entscheidend zu einem fantastischen Gamingerlebnis bei. Das ästhetische Design passt sich wunderbar in jede PC-Bauweise ein.

SAPPHIRE Grafikkarten Eigenschaften
Entdecken Sie alle unglaublichen Funktionen, die SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT bietet! Wir haben unsere Funktionen in 3 Kategorien eingeteilt, damit Sie alle Funktionen, auf die wir stolz sind, leicht sehen können, um das bestmögliche Spielerlebnis für Sie zu schaffen.

SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6700 XT
Ein Überblick über die Performance und ein paar der fantastischen Eigenschaften, die Du mit den SAPPHIRE NITRO+ Modellen bekommst

Software-BIOS-Schalter
Können sie mit unserer TriXX-Software vom Performance-Modus in den Silent-Modus oder zurück wechseln, um schnell und einfach zwischen Ihren Dual-BIOS-Modi zu wechseln.

Backplate
Die Backplate sorgt für Stabilität und verbessert die Wärmeableitung, sodass die Karte immer schön kühl bleibt.

ARGB
Gestalten Sie das Aussehen Ihrer NITRO+ Karte mit dem integrierten ARGB und dem optionalen SAPPHIRE NITRO+ ARGB Lüfterzubehör.

Outputs
Anschlüsse: Wähle zwischen HDMI und DisplayPort mit einer maximalen Anzahl von 4 Ausgängen

Kühlung
Innovative Kühltechnologien für höchste Performance und optimalen Luftstrom

Wellenförmiges Finnen-Design & V-förmiges Finnen-Design für die GPU Kühlung
Das wellenförmige Finnen-Design reduziert den Reibungswiderstand wenn der Luftstrom in das Finnenmodul eintritt und reduziert dadurch die Windschnittgeräusche.

Das V-förmige Finnendesign auf der Oberseite des Grafikprozessors beschleunigt und zentralisiert den Luftstrom um den Grafikprozessor, um die Wärme effizient abzuleiten.

Lüfterblätter im Hybriddesign
Das neue Hybriddesign der Lüfterblätter kombiniert die Laufruhe eines traditionellen axialen Lüfterdesigns und den starken Luftdruck eines Gebläselüfters für eine Verbesserung des nach unten gerichteten Luftdrucks durch den Lüfter bei gleichzeitig niedriger Lüfterlautstärke.

Integrierten Kühlmodul
Das kombinierte Speicher- und VRM-Kühlmodul kühlt den Speicher, den Mosfet und die Drosseln.

Tri-X Kühltechnologie
Eine innovative Mischung aus robuster VRM-Kühlung und unabhängigen Speicher-Thermomodulen arbeitet parallel, um Wärme effizient und effektiv über alle Bereiche hinweg abzuführen.

Tunnelförmige Lamellen erhöhen den Konvektionsluftstrom und sorgen dafür, dass der Wind kontinuierlich durch das Kühl- und Gebläsesystem strömt.

Ein effizientes Lüftertrio leitet die Wärme nach draußen ab. Die gegenläufige Rotation der Lüfter – bei den beiden etwas größeren Lüftern an den Seiten gegen den Uhrzeigersinn, beim kleineren Lüfter in der Mitte im Uhrzeigersinn – sorgt dabei für einen optimalen Luftstrom.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310.05 mm
Tiefe
51.4 mm
Höhe
130.75 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6700 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2581 MHz
Streamprozessoren
2560
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lithographie
7 nm
Unendlicher Cache
96 MB
Strahlenbeschleuniger
40
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
8192 MB
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin, 1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
230 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Sapphire Tri-X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2,5
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,78*
€ 580,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,64*
€ 573,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,68*
€ 561,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,39*
€ 555,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,52*
€ 511,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.