Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Raptor XL Campingstuhl 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Raptor XL Campingstuhl 3 Bein(e) Schwarz
Brunner Raptor XL Campingstuhl 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101696868
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0404015N.C03
EAN/GTIN:
     8022068075525
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
faltstuhl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Breite
650 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
1100 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,828*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,165*
€ 190,596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,335*
€ 187,229
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,87*
€ 149,785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,12*
€ 144,133
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,115*
€ 131,037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,905*
€ 126,027
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,19*
€ 110,896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,664*
€ 92,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,718*
€ 77,014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,828*
€ 67,625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.