Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Raptor Recliner Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Raptor Recliner Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau
Brunner Raptor Recliner Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101696870
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0404050N.C20
EAN/GTIN:
     8022068062792
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
faltstuhl 120 kg
Komfortabler Faltstuhl mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Breite Beinkappen verhindern das Einsinken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6340 g
Breite
450 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
1020 mm
Sitzhöhe
450 mm
Länge, zugeklappt
960 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyester, Stahl
Fußmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,435*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,455*
€ 221,881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,87*
€ 177,155
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,333*
€ 161,046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,223*
€ 152,585
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,83*
€ 134,268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,194*
€ 109,711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,825*
€ 91,422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,435*
€ 79,058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.